Motion
DCL228F

NTN
DCL228F

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #08081452
No. Fabricante DCL228F
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DCL228F

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo DCL
Artículo MI #08081452
No. Fabricante DCL228F
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
Precio16.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.055 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa DCL228F Drawn Cup ofrece un diámetro de orificio de 1.3750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.6250 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.055 libras, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359667332
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359667332

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL228F (N.O DE PIEZA DEL MAESTRO DE MATRICES: 10942 REV.H )