Motion
35A32

Martin
35A32

Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje A, 32 dientes, calibre de stock de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #08081551
No. Fabricante 35A32
Precio34.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
35A32

Rueda dentada de calibre de stock - 35 / 3/8 pulg., buje A, 32 dientes, calibre de stock de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #08081551
No. Fabricante 35A32
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
Su precio$34.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.6259 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.1545 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0320 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8259 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.168 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.032 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.032 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Peso
    0,48 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    697950002217
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950002217

Descripción general

Descripción del fabricante
35A32 SPKT 3/4 CALIBRE
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad