Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la pinza3.6259 pulg.
- Longitud a través del orificio0.875 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.375 pulg.
- Diámetro exterior4.0320 pulg.
- Diámetro de paso3.8259 pulg.
- Peso1.24 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Dibujo CAD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo ANSI estándar
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena35 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950002200
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO697950002200
Descripción general
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación