Motion
SSF713-5K-B5-GS1

Boston Gear (RRX)
SSF713-5K-B5-GS1

SSF713 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #08081691
No. Fabricante SSF713-5K-B5-GS1
Precio2,223.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSF713-5K-B5-GS1

SSF713 S/R Rojo. 5:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #08081691
No. Fabricante SSF713-5K-B5-GS1
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
Su precio$2,223.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.33 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208979352

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR SSF713-5K-B5-GS1 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo