Motion
371

3M
371

Cinta de embalaje - Color transparente, 22.0 lb/pulg. Resistencia a la tracción
Artículo MI #08081748
No. Fabricante 371
Precio186.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
371

Cinta de embalaje - Color transparente, 22.0 lb/pulg. Resistencia a la tracción
Artículo MI #08081748
No. Fabricante 371
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
Precio186.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    22.0
  • Grosor
    1.8 mil

Detalles

  • Aplicaciones
    Marca, sellado automático de cajas, cierre de caja
  • Material de apoyo
    Película de polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051115712135
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00051115712135

Descripción general

Descripción del fabricante
371 TRANSPARENTE 96MM X 914M CINTA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje industrial para aplicaciones de servicio medio en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia a roturas y fisuras de filo ideal para aplicaciones industriales generales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Cumple las directrices de la FDA para el contacto indirecto con alimentos