Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135
- Longitud del canal2-3/4 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- Tipo de canalEspiral
- MaterialCobalto
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Con refrigeración internaNo
- Configuración webConocido
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
- Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente
- El nitruro de titanio y aluminio (TiAlN) tiene una mayor dureza y temperatura de oxidación que el TiN y el TiCN
- Como resultado, es particularmente ventajoso para operaciones de mayor velocidad en una variedad de aplicaciones de mecanizado de acero.