Especificaciones
Dimensions
- Paso diametral6
- Ancho de la cara1.21 pulg.
- Ancho total del engranaje2.25 pulg.
- Diámetro del cubo3.25 pulg.
- Proyección del concentrador1.375 pulg.
- Distancia de montaje3.25 pulg.
- Paso6
- Diámetro de paso10 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso14.28 lb
Details
- Tipo de orificioReborrable
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Número de Upc del fabricante697950052694
- MaterialHierro fundido
- Engranaje de acoplamientoB615-4
- Número de dientes60
- Tipo de productoEngranajes biselados
- UPC_NO697950052694
Descripción general
Descripción del fabricante
B660-4 X 2" W-1/2 KW & SS ENGRANAJE
- Los engranajes cónicos se utilizan como accionamientos en ángulo recto cuando se requiere una alta eficiencia.
- Se llevan en stock en cuanto 1:1 a las 6:1 ratios.
- Los engranajes cónicos se cortan con el sistema de apéndice largo y corto y un ángulo de presión de 20 grados para compensar el corte inferior de los dientes en engranajes y piñones que tienen un número bajo de dientes.
- La mayoría de los engranajes cónicos de Martin se cortan con la forma del diente "coniflex" para permitir una ligera desalineación en el montaje y durante el funcionamiento.
- Los engranajes deben montarse a la distancia correcta desde el núcleo del centro del vértice con cojinetes de empuje utilizados en la parte posterior de los cubos para absorber el empuje hacia atrás creado en este tipo de engranajes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature