Motion
GTF300X100
Manguera industrial - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 5 psi, tipo de extracción de humos, ventilación y conductos
Artículo MI #08082264
No. Fabricante GTF300X100
Precio9.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 3 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 5 psi, tipo de extracción de humos, ventilación y conductos
Artículo MI #08082264
No. Fabricante GTF300X100
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
Su precio$9.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Conductos, ventilación y eliminación de humos
  • Número de Upc del fabricante
    822353060117
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manipulación de materiales/conductos de PVC de grado alimentario serie GTF℮
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC
  • Aplicaciones típicas
    Conductos, ventilación y eliminación de humos, soplador y sistemas de conductos de grado alimentario, manipulación de materiales - servicio ligero, transferencia de productos farmacéuticos
  • UPC_NO
    822353060117
  • Presión de trabajo
    5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
GTF300X100 ALIMENTOS TIGERFLEX GTF 3"X100'
  • Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida expuesta protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"