Motion
48-11-1862

Milwaukee Tool
48-11-1862

M18™ Paquete de baterías 6.0Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC (2 piezas)
Artículo MI #08083098
No. Fabricante 48-11-1862
Precio299.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-1862

M18™ Paquete de baterías 6.0Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC (2 piezas)
Artículo MI #08083098
No. Fabricante 48-11-1862

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio promocional
Precio299.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 626.71 USD)

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad de la batería
    6.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Características y beneficios
    • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas utilizando la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra las condiciones del lugar de trabajo • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante • Versatilidad: alimenta más de 150 M18™ soluciones inalámbricas • LED en el pie de la herramienta para una mejor iluminación en espacios oscuros • Compatible con las M18 baterías y herramientas
  • Voltaje nominal
    18 V
  • Garantía
    3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-1862 18V M18 BATERÍA DE IONES DE LI
  • REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase: ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra las condiciones del lugar de trabajo
  • Indicador de combustible a bordo: muestra el tiempo de funcionamiento restante
  • Versatilidad: impulsa más de 150 M18™ soluciones inalámbricas
  • LED en el pie de la herramienta para una mejor iluminación en espacios oscuros
  • Compatible con las M18 baterías y herramientas