Motion
16B50

Martin
16B50

Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., B Hub, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #08083136
No. Fabricante 16B50
Precio569.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
16B50

Rueda dentada de calibre de serie - 16B / 1 pulg., B Hub, 50 dientes, material de acero
Artículo MI #08083136
No. Fabricante 16B50
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
Precio569.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    388.645 mm
  • Diámetro del rodillo de cadena
    15.875 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    17.02 mm
  • Diámetro exterior del cubo
    120 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.9690 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    84 mm
  • Diámetro exterior
    420.395 mm
  • Diámetro de paso
    15.9260 pulg.
  • Diámetro de la raíz
    388.645 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.969 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    16.551 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16.551 mm
  • Grosor de los dientes
    16 mm
  • Ancho de diente
    16 mm
  • Peso
    33.97 lb
  • Ancho en las filas de dientes
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos métricos
  • Número de cadena
    16B
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Paso de número de cadena
    16B-1 / 25.4 mm
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950402758
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    50
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950402758

Descripción general

Descripción del fabricante
16B50 1-1/8" KW 2SS
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ISO
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena

También puede gustarle