Motion
VFS2220-5G-02T

SMC CORP OF AMERICA
VFS2220-5G-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, con puerto lateral
Artículo MI #08083890
No. Fabricante VFS2220-5G-02T
Precio98.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2220-5G-02T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 24 V CC, con puerto lateral
Artículo MI #08083890
No. Fabricante VFS2220-5G-02T
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
Precio98.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Función
    2 posición doble
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFS
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2220-5G-02T
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno