Motion
V3081P TABURETE DE MANTENIMIENTO/REPARACIÓN 16"-20" 300LB

Bevco Ergonomic
V3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB

Heces de reparación de mantenimiento Value-Line; Asiento de poliuretano negro; Bandeja de almacenamiento de plástico
Artículo MI #08083949
No. Fabricante V3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB
Precio262.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
V3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB

Heces de reparación de mantenimiento Value-Line; Asiento de poliuretano negro; Bandeja de almacenamiento de plástico
Artículo MI #08083949
No. Fabricante V3081P MAINT/REPAIR STOOL 16"-20" 300LB
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
Su precio$262.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    25 pulg.
  • Altura
    41 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    20.5 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    16 pulg.
  • Profundidad del asiento
    14 pulg.
  • Anchura del asiento
    14 pulg.
  • Peso
    17 lb
  • Ancho
    25 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    N/C
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Sin soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    Rodar
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
V3081P TABURETE DE MANTENIMIENTO/REPARACIÓN 16"-20" 300LB
  • El taburete de reparación de mantenimiento Value-Line de BEVCO facilita el trabajo a bajas alturas. El asiento de poliuretano negro de 14" es antibacteriano, impermeable al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos. El mecanismo de control fácil de usar ajusta la altura del taburete 16" - 20.5" Una bandeja roja de 16" de diámetro permite un acceso rápido y fácil a las herramientas más usadas. La resistente base de nailon negro se enrolla en cinco ruedas de alfombra de doble rueda.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo