Motion
03A041
Machos de roscar manuales 4-40 NC TAPER SST+ HSS PK 3
Artículo MI #08084174
No. Fabricante 03A041
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Machos de roscar manuales 4-40 NC TAPER SST+ HSS PK 3
Artículo MI #08084174
No. Fabricante 03A041
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.5
  • Diámetro del mango
    0.25
  • Profundidad de roscado
    0.98
  • Longitud de la rosca
    0.98 mm
  • Tamaño de la rosca
    4-40 UNC

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Bronce
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    HSS
  • Número de canales
    4
  • Estilo de toque
    Cono
  • Tipo de toque
    Machos de roscar manuales
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03A041 TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo