Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cilindro1.688 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.463 pulg.
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Tamaño del casquilloXT35
- Brida exterior Diámetro6.3130 pulg.
- Brida Grosor0.7810 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.4680 pulg.
- Longitud del tornillo1.750 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/2-16 pulg.
- Peso11.11 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos4
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo840 pulg.