Motion
30314

TIMKEN
30314

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 70 mm, diámetro externo de 150 mm, 1.4961 in de ancho
Artículo MI #08085938
No. Fabricante 30314
Precio452.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30314

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 70 mm, diámetro externo de 150 mm, 1.4961 in de ancho
Artículo MI #08085938
No. Fabricante 30314
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
Precio452.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Peso
    6.457 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    30314 9X060 CONJUNTO
  • Número de Upc del fabricante
    053893528755
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893528755

Descripción general

Descripción del fabricante
30314 9X060 CONJUNTO
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete