Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa40 pulg.
- Longitud de la carcasa50 pulg.
- Ancho de la carcasa30 pulg.
- Tamaño de entrada2.436 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante2310
- RPM máximas de salida1750 rpm
- Relación nominal11:1
- Tamaño de salida4.999 pulg.
- Factor de servicio2.0
- Peso2540 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoEspiral
- Código de armonización8483405010
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGR1-010
- Número de Upc del fabricante782935277626
- Potencia de entrada máxima270 CV
- Dirección de salidaArriba
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónDoble
- SerieCTA-CT
Descripción general
- Cumple con los estándares de AGMA y CTI para aplicaciones de torres de refrigeración
- Coincidencia con las dimensiones de montaje críticas para facilitar la sustitución de otros variadores OEM
- Todos los cojinetes tienen una vida útil de 100,000 horas L10
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.