Motion
2310CTAC2AU15.09ABCD

Falk (RRX)
2310CTAC2AU15.09ABCD

Torre de enfriamiento 10735527 Amarillo 1712 Variador de ventilador reductor - Serie CTA-CT, tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 2310 , doble, dirección de salida hacia arriba, 2.4360 pulg., entrada de eje sólido, 4.999 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #08086276
No. Fabricante 2310CTAC2AU15.09ABCD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2310CTAC2AU15.09ABCD

Torre de enfriamiento 10735527 Amarillo 1712 Variador de ventilador reductor - Serie CTA-CT, tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 2310 , doble, dirección de salida hacia arriba, 2.4360 pulg., entrada de eje sólido, 4.999 pulg., salida de eje sólido
Artículo MI #08086276
No. Fabricante 2310CTAC2AU15.09ABCD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    40 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    30 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.436 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2310
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    4.999 pulg.
  • Factor de servicio
    2.0
  • Peso
    2540 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Código de armonización
    8483405010
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR1-010
  • Número de Upc del fabricante
    782935275967
  • Potencia de entrada máxima
    214 CV
  • Dirección de salida
    Arriba
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    CTA-CT

Descripción general

Descripción del fabricante
2310CTAC2AU15.09ABCD
  • Cumple con los estándares de AGMA y CTI para aplicaciones de torres de refrigeración
  • Coincidencia con las dimensiones de montaje críticas para facilitar la sustitución de otros variadores OEM
  • Todos los cojinetes tienen una vida útil de 100,000 horas L10

También puede gustarle