Motion
2310CTAC2AU13.05

Falk (RRX)
2310CTAC2AU13.05

Accionamiento de ventilador reductor de la torre de refrigeración CTA - Reducción doble, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 2.436 pulg., salida ascendente
Artículo MI #08086403
No. Fabricante 2310CTAC2AU13.05
Precio68,923.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
2310CTAC2AU13.05

Accionamiento de ventilador reductor de la torre de refrigeración CTA - Reducción doble, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 2.436 pulg., salida ascendente
Artículo MI #08086403
No. Fabricante 2310CTAC2AU13.05
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
Precio68,923.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    40 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    50 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    30 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.436 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    2310
  • RPM máximas de salida
    1750 rpm
  • Relación nominal
    13:1
  • Tamaño de salida
    4.999 pulg.
  • Factor de servicio
    2.0
  • Peso
    2540 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Código de armonización
    8483405010
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GR1-010
  • Número de Upc del fabricante
    782935276902
  • Potencia de entrada máxima
    240 CV
  • Dirección de salida
    Arriba
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    CTA-CT
  • UPC_NO
    782935276902

Descripción general

Descripción del fabricante
2310CTAC2AU13.05
  • Cumple con los estándares de AGMA y CTI para aplicaciones de torres de refrigeración
  • Coincidencia con las dimensiones de montaje críticas para facilitar la sustitución de otros variadores OEM
  • Todos los cojinetes tienen una vida útil de 100,000 horas L10

También puede gustarle