Motion
GR-TXMQ-2.000-56C-56C

GROVE GEAR
GR-TXMQ-2.000-56C-56C

Multiplicador de relación helicoidal - 2:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tamaño de estructura de entrada de 56C pulg., Salida de eje sólido, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Tamaño de estructura de salida de 56C pulg., 6 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 875 rpm
Artículo MI #08088056
No. Fabricante GR-TXMQ-2.000-56C-56C
Precio1,236.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-TXMQ-2.000-56C-56C

Multiplicador de relación helicoidal - 2:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Tamaño de estructura de entrada de 56C pulg., Salida de eje sólido, Tamaño de salida de 0.6250 pulg., Tamaño de estructura de salida de 56C pulg., 6 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 875 rpm
Artículo MI #08088056
No. Fabricante GR-TXMQ-2.000-56C-56C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,236.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    TXMQ
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño del marco de salida
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyl 460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    708201L
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    6 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    875 rpm
  • Par de salida
    424 pulg./lb
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    358 lb
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Serie
    TXMQ

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-TXMQ-2.000-56C-56C (708201L)
  • El diseño de doble propósito se puede utilizar como un reductor en línea de reducción individual independiente o como un perno en la entrada de cualquier reductor de engranajes de cara C para multiplicar la relación de reducción general
  • Carcasa de hierro fundido
  • Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • C Estilos de entrada sólido o brida disponibles
  • Entrada/salida de 180TC a 210TC
  • Engranaje helicoidal para optimizar la eficiencia del sistema

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo