Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteTXMQ
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño del marco de salida140TC
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación5:1
- Factor de servicio1.0
- Peso10.5 lb
Details
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaAluminio
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyl 460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante708237L
- Página de producto del fabricante
- Potencia de entrada máxima3 hp a 1750 rpm
- RPM de salida350 rpm
- Par de salida375 pulg./lb
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida455 lb
- Tipos de productosParalelo
- SerieTXMQ
- UPC_NO690310102664
Descripción general
Descripción del fabricante
GR-TXMQ-5.000-140TC-140TC (708237L)
- El diseño de doble propósito se puede utilizar como un reductor en línea de reducción individual independiente o como un perno en la entrada de cualquier reductor de engranajes de cara C para multiplicar la relación de reducción general
- Carcasa de hierro fundido
- Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
- Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
- C Estilos de entrada sólido o brida disponibles
- Entrada/salida de 180TC a 210TC
- Engranaje helicoidal para optimizar la eficiencia del sistema