Motion
FF90835-19
DANFOSS AEROQUIP LLC Codo de manguera de silicona serie FF90835 90° caliente - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 40 psi, material de tubo de silicona, 1.000 pies de longitud
Artículo MI #08088183
No. Fabricante FF90835-19
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DANFOSS AEROQUIP LLC Codo de manguera de silicona serie FF90835 90° caliente - 4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 40 psi, material de tubo de silicona, 1.000 pies de longitud
Artículo MI #08088183
No. Fabricante FF90835-19
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1.000 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.380 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Silicona
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    500 a -65 °F
  • Material del tubo
    Silicona
  • Aplicaciones típicas
    Motores de camiones y autobuses de servicio pesado, autobuses, vehículos con motores diésel, para uso en unidades de aspiración de aire caliente y frío de alta vibración, generadores
  • Presión de trabajo
    40 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FF90835-19 MANGUERA
  • Disponible en codos rectos de 45 y 90 grados
  • Codificado por colores para uso en aplicaciones
  • Resistente al agrietamiento, descascarillado, ozono y envejecimiento
  • Excel en temperaturas extremas
  • Certificación SAE J20 R3 y SAE J20 R1
  • Compensa la desalineación y compensa la vibración

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"