Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del gancho de pico de pato7/16 x 7/8 x 8 pulg.
- Para tamaños de registro6 a 16 pulg. en
- Diámetro del mango2-1/2 pulg.
- Longitud del mango4 pies
- Peso8.46 lb
Detalles
- Material del gancho de pico de patoAcero forjado contra caídas
- Material del mangoNogal de la Montaña Blanca
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante81767032404
- Recoger/recoger materialAcero forjado contra caídas
- UPC_NO081767032404
Descripción general
- Los mangos son madera de nogal blanco de montaña de grano recto de primera calidad, secan al horno hasta un 18 % de humedad y, a continuación, están equipados con precisión con la mejor herramienta disponible en la industria
- Los ganchos de pico de pato son de acero forjado en caída con alto contenido de carbono con la visera molida hasta un punto fino
- Cuenta con una toma de acero al carbono estirado y una púa forjada de acero con alto contenido de carbono antes de ser conducida sólidamente hacia el mango
- El casquillo se mantiene firmemente en su lugar con una lengüeta de retención especial forjada en el recogedor
- Hay piezas de repuesto disponibles
- Fabricado en EE. UU.