Motion
03260
Rafting/Bangor Peavey de Dixie Industries - Tamaños de tronco de 8 a 24 pulg., Mango de nogal White Mountain, 5 pies de largo
Artículo MI #08088236
No. Fabricante 03260
Precio281.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rafting/Bangor Peavey de Dixie Industries - Tamaños de tronco de 8 a 24 pulg., Mango de nogal White Mountain, 5 pies de largo
Artículo MI #08088236
No. Fabricante 03260
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
Precio281.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del gancho de pico de pato
    1/2 x 1 x 9 pulg.
  • Para tamaños de registro
    8 a 24 pulg. en
  • Diámetro del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pies
  • Peso
    10.30 lb

Detalles

  • Material del gancho de pico de pato
    Acero forjado contra caídas
  • Material del mango
    Nogal de la Montaña Blanca
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    81767032602
  • Recoger/recoger material
    Acero forjado contra caídas
  • UPC_NO
    081767032602

Descripción general

Descripción del fabricante
03260 MELOCOTÓN ANGOR 2 1/2 X 5'
  • Los mangos son madera de nogal blanco de montaña de grano recto de primera calidad, secan al horno hasta un 18 % de humedad y, a continuación, están equipados con precisión con la mejor herramienta disponible en la industria
  • Los ganchos de pico de pato son de acero forjado en caída con alto contenido de carbono con la visera molida hasta un punto fino
  • Cuenta con una toma de acero al carbono estirado y una púa forjada de acero con alto contenido de carbono antes de ser conducida sólidamente hacia el mango
  • El casquillo se mantiene firmemente en su lugar con una lengüeta de retención especial forjada en el recogedor
  • Hay piezas de repuesto disponibles
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo