Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango20 pulg.
- Espacio para la cabeza18 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho0.8800 pulg.
- Elevación estándar9-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl elevador de correa para caballeros Little Mule es de alta calidad y confiable, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los caballeros de línea de todo el país. Este polipasto de correa está diseñado para un uso resistente con la fiabilidad en mente.
- Tipo de elevador de palancaCorrea
- Número de Upc del fabricante698303205897
- Recuperando2
- UPC_NO698303205897
- Capacidad de peso3/4 toneladas
Descripción general
- Anillos de varilla caliente en todos los ganchos y superficies de control
- El asa de protección contra sobrecarga se dobla para advertir de condiciones peligrosas y evitar sobrecargas peligrosas
- 360° ganchos giratorios equipados con pestillos para un acoplamiento de carga positivo
- Retención de carga positiva en todos los entornos
- Mecanismo de trinquete doble y entrelazado que garantiza que un trinquete esté enganchado en todo momento
- Carcasas de aleación de zinc y aluminio fundido ligeras y resistentes
- Resortes y ejes de acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Menor desgaste a través de ejes giratorios montados en casquillos de bronce
- Cumple o supera el factor de 4:1 diseño mínimo y todos los requisitos de la norma ASME/ ANSI B-30.21
- Todas las unidades se probaron al 125% de la carga nominal