Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaños de registro6 a 16 pulg. en
- Diámetro del mango2-1/4 pulg.
- Longitud del mango4 pies
- Peso7.68 lb
Detalles
- Material del gancho de pico de patoAcero forjado contra caídas
- Material del mangoNogal de la Montaña Blanca
Descripción general
- Fabricado con materiales de la más alta calidad
- Los mangos son de madera de nogal blanco de montaña de grano recto de primera calidad, se secan al horno con un contenido de humedad del 18 %, luego se cortan con precisión para un ajuste exacto
- Los ganchos de pico de pato están forjados con las facturas molidas hasta un punto fino
- Los cierres y los anillos de extensión de los dedos son fundiciones de hierro dúctil para un servicio duradero
- Hay piezas de repuesto disponibles
- Fabricado en EE. UU.