Motion
06238
Conector para troncos Dixie Industries - Para troncos de 3 a 12 pulg., mango de nogal de 3-1/2 pies
Artículo MI #08088255
No. Fabricante 06238
Precio259.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector para troncos Dixie Industries - Para troncos de 3 a 12 pulg., mango de nogal de 3-1/2 pies
Artículo MI #08088255
No. Fabricante 06238
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
Precio259.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaños de registro
    3 a 12 pulg. en
  • Diámetro del mango
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/2 pies
  • Peso
    9.40 lb

Detalles

  • Material del gancho de pico de pato
    Acero forjado contra caídas
  • Material del mango
    Nogal de la Montaña Blanca
  • Estilo de cabeza
    Brazalete con gancho y Liftin Duckbill
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    081767062388
  • UPC_NO
    081767062388

Descripción general

Descripción del fabricante
06238 CONECTORES DE REGISTRO DE DOBLE PROPÓSITO 1/CAJA
  • Herramienta multiuso de calidad profesional para el cortador de madera
  • Utiliza los mismos componentes que nuestras herramientas de registro profesionales
  • Se convierte fácilmente en un Cant Hook retirando la abrazadera de elevación
  • Los ganchos de pico de pato son de acero forjado contra caídas
  • El mango está hecho de madera de nogal blanco de montaña de grano recto de alta calidad, secado al horno con un 18 % de humedad.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"