Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaños de registro3 a 16 pulg. en
- Diámetro del mango2-1/2 pulg.
- Longitud del mango4 pies
- Peso11.54 lb
Detalles
- Material del gancho de pico de patoAcero forjado contra caídas
- Material del mangoNogal de la Montaña Blanca
- Número de Upc del fabricante081767090411
- UPC_NO081767090411
Descripción general
- Los ganchos de pico de pato están forjados con las facturas molidas hasta un punto fino
- El cierre de fundición de hierro dúctil proporciona una mayor resistencia y está abierto en la parte superior y ajustado con un perno, lo que elimina la necesidad de un orificio para perno en el mango
- La pieza giratoria de acero pesado permite libertad de movimiento, permitiendo el paso de madera a través de áreas estrechas
- El mango está hecho de madera de nogal blanco de montaña de grano recto de primera calidad, secado al horno con un 18 % de humedad
- Hay piezas de repuesto disponibles
- Fabricado en EE. UU.