Motion
09051
Portamaderas Dixie Industries - Para tamaños de tronco de 3 a 16 pulg., longitud de mango de 4-1/2ft
Artículo MI #08088283
No. Fabricante 09051
Precio370.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Portamaderas Dixie Industries - Para tamaños de tronco de 3 a 16 pulg., longitud de mango de 4-1/2ft
Artículo MI #08088283
No. Fabricante 09051
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
Precio370.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para tamaños de registro
    3 a 16 pulg. en
  • Diámetro del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pies
  • Peso
    12.93 lb

Detalles

  • Material del gancho de pico de pato
    Acero forjado contra caídas
  • Material del mango
    Nogal de la Montaña Blanca
  • Número de Upc del fabricante
    081767090510
  • UPC_NO
    081767090510

Descripción general

Descripción del fabricante
09051 SOPORTE DE MADERA 2 1/2 X 4 1/2'
  • Los ganchos de pico de pato están forjados con las facturas molidas hasta un punto fino
  • El cierre de fundición de hierro dúctil proporciona una mayor resistencia y está abierto en la parte superior y ajustado con un perno, lo que elimina la necesidad de un orificio para perno en el mango
  • La pieza giratoria de acero pesado permite libertad de movimiento, permitiendo el paso de madera a través de áreas estrechas
  • El mango está hecho de madera de nogal blanco de montaña de grano recto de primera calidad, secado al horno con un 18 % de humedad
  • Hay piezas de repuesto disponibles
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"