Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
- Longitud del mango14 pies
- Peso8.33 lb
Detalles
- Material del mangoCeniza
- Estilo de cabezaPinza y gancho rectos
- Material del punzón y ganchoAcero forjado contra caídas
Descripción general
- Todas las asas son cenizas americanas de segundo crecimiento, con grano recto en toda la longitud de la asa y secado al aire
- La ceniza se utiliza en Pike Poles porque es más ligera que otras maderas y los granos extremadamente largos ofrecen resistencia al desgarro antes de romperse
- Los ganchos Pike están fabricados con una sola pieza de acero con alto contenido en carbono y forjados en caída
- Los mangos están roscados para permitir atornillarlos en el mango después de accionar los casquillos de acero sin costuras con muescas
- Los puntos de punzón tienen rosca retorcida, resistiendo la extracción a menos que se giren hasta la mitad después de asentarse
- Los ganchos Pike están disponibles en tres estilos: de tipo “pike & hook” recto, de tipo “pike & hook” curvado y de tipo “pike” recto solamente (los de tipo “pike & hook” curvado y “pike” recto solo están disponibles en pedidos especiales)
- El uso principal de Pike Poles es manipular madera en agua
- Fabricado en EE. UU.