Motion
10072
Poste de punzón Dixie Industries - Pike recto y gancho, Mango de aluminio anodizado, 24 pies de largo, Perilla de plástico
Artículo MI #08088300
No. Fabricante 10072
Precio296.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de punzón Dixie Industries - Pike recto y gancho, Mango de aluminio anodizado, 24 pies de largo, Perilla de plástico
Artículo MI #08088300
No. Fabricante 10072
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
Precio296.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    24 pies
  • Peso
    9.92 lb

Detalles

  • Material del mango
    Aluminio anodizado
  • Estilo de cabeza
    Pinza y gancho rectos
  • Tipo de perilla
    Plástico
  • Material del punzón y gancho
    Acero forjado contra caídas

Descripción general

Descripción del fabricante
POLO DE 10072 24'ALUM CON PICO N.O
  • Extruido especialmente 1.50 en aluminio anodizado con diámetro exterior de 0,065 pulg. de diámetro de pared; la aleación de aluminio tiene un acabado anodizado protector
  • El aluminio anodizado dura considerablemente más que el aluminio no anodizado cuando se utiliza en ambientes corrosivos o húmedos
  • Los postes Pike de aluminio son considerablemente más ligeros que los mismos largos fabricados con ceniza
  • Los mangos de aluminio no se deforman ni se rompen; son resistentes y duraderos y permanecen rectos con el uso continuo
  • Los racores de madera dura en cada extremo están asegurados por el prensado de la máquina
  • El exclusivo sello de goma CORE LOK de Dixie Industries garantiza una barrera hermética, lo que hace que el poste Pike sea flotante incluso cuando se usa ampliamente dentro y alrededor del agua
  • Los ganchos Pike están fabricados con una sola pieza de acero con alto contenido en carbono y forjados en caída
  • Los mangos están roscados para permitir el atornillado en el mango.
  • Los puntos de punzón tienen rosca retorcida, resistiendo la extracción a menos que se hayan girado hasta la mitad después de asentarse.
  • Los ganchos Pike están disponibles en tres estilos: de tipo “pike & hook” recto, de tipo “pike & hook” curvado y de tipo “pike” recto solamente (los de tipo “pike & hook” curvado y “pike” recto solo están disponibles en pedidos especiales)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo