Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango36 pulg.
- Peso2.66 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveEstándar - Naranja de seguridad 36 pulg. Mango
- Material del mangoNogal
- Tipo de mangoEstándar - Naranja de seguridad
- Material del cabezalAcero forjado contra caídas
- Estilo de cabezaHumedor estándar Dixie
Descripción general
- Diseñados ergonómicamente para tareas específicas dentro de un entorno de fresadora de alta producción, los ganchos Dixie proporcionan un diseño orientado a las tareas donde se requiere una durabilidad extrema
- Los cabezales estándar son de acero forjado contra caídas con puntos de conexión a tierra
- Los mangos de nogal sólido están diseñados para proporcionar la máxima usabilidad
- Los mangos se suministran con un acabado lacado transparente, las cabezas están pintadas de negro
- Las cabezas se fijan al mango con un pasador de rodillo de acero elástico
- Fabricado en EE. UU.