Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango1-1/2 pulg.
- Longitud del mango3 pies
- Peso2.67 lb
Detalles
- Material del mangoCeniza
- Estilo de cabezaPunta curvada
- Material del punzón y ganchoAcero forjado contra caídas
Descripción general
- Mango girado de 1-1/2 pulgadas de diámetro en la sección más gruesa que se estrecha hasta un botón en el extremo.
- Todos los mangos son de segunda ceniza americana de crecimiento, con grano recto en toda la longitud del mango y secado al aire.
- La ceniza se utiliza en Pike Poles porque es más ligera en peso que otras maderas que ofrecen granos extremadamente largos, que a su vez ofrecen resistencia al desgarro antes de romperse.
- Los ganchos Pike están fabricados con una sola pieza de acero con alto contenido de carbono y forjado contra caídas.
- Los mangos se enroscan para permitir atornillarlos en el mango después de accionar los casquillos de acero sin juntas con muescas.
- Los puntos de punzón tienen rosca retorcida, resistiendo la extracción a menos que se hayan girado hasta la mitad después de asentarse.
- Los ganchos de punzón están disponibles en tres estilos: pike y gancho rectos, pike y gancho curvos y pike rectos solamente (pike y gancho curvos y pike rectos solo están disponibles en pedidos especiales).
- Los postes Ash Pike se ofrecen en longitudes de 6 a 16 pies, normalmente en incrementos de dos pies.
- El uso principal de Pike Poles es manipular madera en agua.
- Fabricado en EE. UU.