Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del gancho de pico de pato7/16 x 7/8 x 8 pulg.
- Para tamaños de registro6 a 16 pulg. en
- Peso1.64 lb
Detalles
- Para usar con el modelo00120, 00130, 00140, 00240, 03240, 06100, 06110, 06120, 06130, 06140, 06240
- Material del cabezalAcero forjado contra caídas
Descripción general
- Los ganchos de pico de pato están forjados con las facturas molidas hasta un punto fino