Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa13/32 pulg.
- Longitud exterior nominal183.0000 pulg.
- Ancho de costilla0.6563 pulg.
- Grosor7/16 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Peso1.6 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- Estilo cinturónSúper Arco
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorMarrón
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Material del cablePoliéster
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante0070964411433
- MaterialGoma de estireno butadieno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 120 oF
- Circunferencia exterior183.0000 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- SecciónB
- Estándares cumplidosARPM
- UPC_NO070964411433
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Correa de rendimiento superior para transmisiones de transportadores de rodillos motorizados/activos
- Las múltiples capas de cordón de poliéster proporcionan una flexibilidad, resistencia y durabilidad excepcionales
- Compuesto de goma mejorado que ayuda a prolongar la vida útil de la correa
- Cubierta de embrague de tela superior diseñada para manejar la desalineación y mejorar la resistencia al desgaste
- Resistente al aceite y al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Actualización de bandas TimkenDesde la adquisición de las correas Carlisle en 2015, todo lo relacionado con una correa Timken se ha comparado con las altas expectativas asociadas a la marca Timken. La mejor ingeniería y desarrollo de su clase. Ciencias avanzadas de compuestos y materiales. Exactitud de las tolerancias para los criterios dimensionales
Ver la documentación
Correas Timken para molinos de rodillos Flour PowerEvite los tiempos de inactividad con las duraderas y confiables correas para molinos de rodillos Flour Power. Las correas para molinillo de rodillos Flour Power ofrecen una transmisión de potencia eficiente y fiable en una solución de transmisión compacta.
Ver la documentación
Bandas en V Timken Feather PickerReduzca el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento con correas Timken de primera calidad para equipos de procesamiento de aves de corral.
Ver la documentación