Motion
B522SA
Correa en V - Sección B, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 523.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08089149
No. Fabricante B522SA
Precio203.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V - Sección B, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 523.0000 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08089149
No. Fabricante B522SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    523.0000 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.6563 pulg.
  • Grosor
    7/16 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Estilo cinturón
    Súper Arco
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Marrón
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    0070964411730
  • Material
    Goma de estireno butadieno
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 120 oF
  • Circunferencia exterior
    523.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    B
  • Estándares cumplidos
    ARPM
  • UPC_NO
    070964411730

Descripción general

Descripción del fabricante
B522SA CINTURÓN SUPER ARC V
  • Fabricado en EE. UU.
  • Correa de rendimiento superior para transmisiones de transportadores de rodillos motorizados/activos
  • Las múltiples capas de cordón de poliéster proporcionan una flexibilidad, resistencia y durabilidad excepcionales
  • Compuesto de goma mejorado que ayuda a prolongar la vida útil de la correa
  • Cubierta de embrague de tela superior diseñada para manejar la desalineación y mejorar la resistencia al desgaste
  • Resistente al aceite y al calor

También puede gustarle