Motion
SF-700BN16POMB

SAFARI BELTING
SF-700BN16POMB

Rejilla lavaparabrisas Serie SF-700BN16POMB 700 (1.07" de paso) 16" de ancho 1' de largo POM Azul ..Material de la varilla: P
Artículo MI #08089234
No. Fabricante SF-700BN16POMB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SAFARI BELTING
SF-700BN16POMB

Rejilla lavaparabrisas Serie SF-700BN16POMB 700 (1.07" de paso) 16" de ancho 1' de largo POM Azul ..Material de la varilla: P
Artículo MI #08089234
No. Fabricante SF-700BN16POMB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso
    1.07 pulg.
  • Ancho
    16

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    EE. UU.
  • Grupo y clase
    Accesorios de correas de plástico modulares
  • Número de catálogo del fabricante
    SF-700BN16POMB
  • Tipos de productos
    Cinturón de rejilla de lavado

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-700B-N POMB de 16" (900FG) 52220852

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo