Motion
333-1770-OR/S
Chaqueta bomber ANSI tipo R clase 3 RIP Stop Premium Plus con forro polar con cremallera y acceso de anillo en “D”
Artículo MI #08089288
No. Fabricante 333-1770-OR/S
Precio127.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaqueta bomber ANSI tipo R clase 3 RIP Stop Premium Plus con forro polar con cremallera y acceso de anillo en “D”
Artículo MI #08089288
No. Fabricante 333-1770-OR/S
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
Precio127.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado con un patrón antidesgarros y una capa exterior impermeable revestida que lo hace resistente a desgarros y desgarros. Añade un forro polar extraíble, acceso con anilla D impermeable y múltiples bolsillos internos y externos para convertirla en la chaqueta perfecta para cualquier lugar de trabajo.
  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Diseñado con un patrón antidesgarros y una capa exterior impermeable revestida que lo hace resistente a desgarros y desgarros. Añade un forro polar extraíble, acceso con anilla D impermeable y múltiples bolsillos internos y externos para convertirla en la chaqueta perfecta para cualquier lugar de trabajo. Ideal para trabajadores de la construcción de carreteras, equipos de inspección, trabajadores de servicios públicos, trabajadores ferroviarios y metropolitanos y personal de respuesta ante emergencias.
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Tipo de campana
    Desmontable
  • Número de Upc del fabricante
    616314172052
  • Material
    616314172052
  • UPC_NO
    616314172052

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA BOMBER 333-1770-OR/S CLASE 3
  • Exterior impermeable con revestimiento de poliéster Rip RIP Stop 300 D. y costuras selladas
  • Cierre de cremallera con solapa cortavientos doble en la parte delantera
  • Forro polar negro 280g extraíble
  • Acceso hermético al anillo en "D"
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillos para bolígrafo en la manga
  • Capucha oculta extraíble
  • Puños elásticos ajustables y cintura elástica
  • Bolsillos interiores interiores para mantener los objetos alejados de los elementos
  • Clasificación de resistencia al agua 2000+mm

También puede gustarle