Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad2 mm
- Ancho general76 mm
- Rodillo Diámetro150
- Rodillo Ancho74 mm
- Poste Diámetro64 mm
- Longitud de la rosca82 mm
- Tamaño de la roscaM64 X 6
- Peso28.6 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35730.337 lbf
- Capacidad de carga estática radial55955.056 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMPTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946133397
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.