Motion
88082
Linterna táctica USB ProTac 2L-X
Artículo MI #08089740
No. Fabricante 88082
Precio110.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica USB ProTac 2L-X
Artículo MI #08089740
No. Fabricante 88082

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    SL-B26
  • Longitud
    5.14 pulg.
  • Peso
    4.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    6800 cd
  • Emisión de luz completa
    500 lm (alto), 40 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.75 horas (alto), 30 horas
  • Características y beneficios
    • 500 lúmenes y haz de 165 metros en alta • Viene con una práctica batería USB recargable de iones de litio SL-B26 protegida • Acepta (2) CR123A baterías o (1) batería Streamlight SL-B26 • Modos Alto/Bajo/Estroboscopio • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • Cabezal antivuelco que evita que se desplace cuando lo coloca • Estructura de aluminio duradera y clasificación IPX7 impermeable
  • Incluye
    (1) paquete de baterías SL-B26 , cable USB y funda
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880825
  • Salida de luz máxima
    500 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    30 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • UPC_NO
    080926880825
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88082 PROTAC 2L-X LUZ DE ALTO RENDIMIENTO
  • 500 lúmenes y haz de 165 metros en alta
  • Incluye una práctica batería USB recargable de iones de litio SL-B26 protegida
  • Acepta (2) CR123A baterías o (1) paquete de baterías Streamlight SL-B26
  • Modos Alto/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • El cabezal antivuelco evita que se salga cuando lo coloca
  • Construcción de aluminio duradero e impermeable con clasificación IPX7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo