Descripción general
- POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: diseñado específicamente para la sierra de mesa M18 FUEL™ de 8-1/4 pulg. para generar la potencia y el rendimiento de una sierra circular con cable de 15 A
- Inteligencia de REDLINK Plus: garantiza un rendimiento óptimo y proporciona protección contra sobrecargas para evitar daños en la herramienta y la batería durante aplicaciones pesadas, manteniendo la compatibilidad en todo el sistema M18™
- REDLITHIUM™ Paquete de baterías HIGH OUTPUT™ HD12.0 : proporciona un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más frío que los paquetes REDLITHIUM™ HD estándar; la construcción de paquetes superior proporciona la mejor protección del sector contra las condiciones del lugar de trabajo
- Capacidad de RIP de 24-1/2 pulg. para RIP 4 x 8 hojas de contrachapado u OSB
- Montura de metal para soportar condiciones difíciles en el lugar de trabajo
- Almacenamiento a bordo para guarda, cuchillo conductor, barra de empuje, valla y medidor de inglete
- Protector sin herramientas y cambios de cuchilla conductora
- Cambio de cuchilla con una sola llave
- Compatible con las M18 baterías y herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog