Motion
48-00-5226

MILWAUKEE TOOL
48-00-5226

48-00-5226 HOJA DE CARBURO SAWZALL 5TPI DE 9"
Artículo MI #08090269
No. Fabricante 48-00-5226
Precio13.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5226

48-00-5226 HOJA DE CARBURO SAWZALL 5TPI DE 9"
Artículo MI #08090269
No. Fabricante 48-00-5226

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    (1) Hoja
  • Número de Upc del fabricante
    045242483723
  • Corte del material
    Madera/madera contrachapada/compuestos
  • Número de piezas
    1
  • Número de dientes
    45
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tpi
    5
  • UPC_NO
    045242483723

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5226 HOJA DE CARBURO SAWZALL 5TPI DE 9"
  • Tecnología de carburo + mejor diseño dental = mayor vida útil
  • Dientes de metal duro para una vida útil de 30X en madera incrustada en uñas y materiales residenciales
  • 5 TPI para cortes agresivos rápidos
  • El protector de uñas permite a los usuarios desgarrar las uñas, no los dientes.
  • Punta del colgador para un vaciado más rápido
  • Optimizado para inalámbrico: un 25 % más de cortes por carga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"