Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-4 a 185
- Conexión eléctricaM12 x 1 (4 clavijas)
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Temperatura máxima de funcionamiento212
- Temperatura mínima de funcionamiento-40
- Tipo de productoSensores de nivel
Descripción general
- Rangos de 0 psig a 200 a 0 psig a 15,000 psig
- Salidas de corriente y tensión disponibles
- Piezas húmedas de acero inoxidable