Motion
00260 PEDIDO 5'

Columbus McKinnon
00260 PEAVEY 5'

MELOCOTÓN 2 1/2 X PAQUETE DE 5' 2/CAJA
Artículo MI #08092273
No. Fabricante 00260 PEAVEY 5'
Precio260.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Columbus McKinnon
00260 PEAVEY 5'

MELOCOTÓN 2 1/2 X PAQUETE DE 5' 2/CAJA
Artículo MI #08092273
No. Fabricante 00260 PEAVEY 5'
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
Su precio$260.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del gancho de pico de pato
    1/2 pulg. x 1 pulg. x 9 pulg.
  • Para tamaños de registro
    De 8 a 24 pulg.
  • Diámetro del mango
    2.2500 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pies
  • Peso
    12.83 lb

Detalles

  • Material del gancho de pico de pato
    Acero forjado contra caídas
  • Material del mango
    Nogal de la Montaña Blanca
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    81767002605
  • Recoger/recoger material
    Acero forjado contra caídas
  • UPC_NO
    81767002605

Descripción general

Descripción del fabricante
00260 2-1/2"X5' SÓLIDO PESADO SKT
  • Los mangos son madera de nogal blanco de montaña de grano recto de primera calidad, secan al horno hasta un 18 % de humedad y, a continuación, están equipados con precisión con la mejor herramienta disponible en la industria
  • Los ganchos de pico de pato son de acero forjado en caída con alto contenido de carbono con la visera molida hasta un punto fino
  • Cuenta con una toma de acero al carbono estirado y una púa forjada de acero con alto contenido de carbono antes de ser conducida sólidamente hacia el mango
  • El casquillo se mantiene firmemente en su lugar con una lengüeta de retención especial forjada en el recogedor
  • Hay piezas de repuesto disponibles
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo