Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.860 pulg.
- Longitud6.500 pulg.
- Longitud total6.500 pulg.
- Peso15.05 lb
Detalles
- MaterialAcero
- Temperatura máxima de funcionamiento215 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-25 °F
Descripción general
- Conexión y desconexión rápidas
- Simplifica el mantenimiento y las reparaciones
- Absorbe la vibración de la máquina