Motion
PULVERIZACIÓN SYNXTREME FG-2 11OZ

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY

Penetrantes y lubricante multiusos Synxtreme Serie FG - Sí, 11 oz, lata de aerosol
Artículo MI #08092577
No. Fabricante SYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY
Precio47.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY

Penetrantes y lubricante multiusos Synxtreme Serie FG - Sí, 11 oz, lata de aerosol
Artículo MI #08092577
No. Fabricante SYNXTREME FG-2 11OZ SPRAY

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    8 pulg.
  • Ancho general
    8.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones multiusos de calidad alimentaria
  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •100 % sintético •El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215230501
  • Punto de vertido
    -40°C/-40 °F
  • Rango de temperatura
    -45 a 450 °F
  • UPC_NO
    089215230501
  • Viscosidad
    100

Descripción general

Descripción del fabricante
L0305-063 GRASA FG-2 11OZ AER
  • NSF H1 registrado
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido