Motion
EP-2 CTG BIOLÓGICO

Lubriplate Lubricants Co
BIOBASED EP-2 CTG

Grasa BIOBASED EP-2 - Composición de grasa espesa de litio a base de aceite vegetal, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #08092590
No. Fabricante BIOBASED EP-2 CTG
Precio30.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
BIOBASED EP-2 CTG

Grasa BIOBASED EP-2 - Composición de grasa espesa de litio a base de aceite vegetal, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, contenedor de cartucho, no apto para alimentos, resistente al agua
Artículo MI #08092590
No. Fabricante BIOBASED EP-2 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$30.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Aplicación
    Barcazas de bañera articuladas (ATB), ejes de timón, cable metálico
  • Tipo de base
    Litio 12 Hidroxi
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de aceite vegetal espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    196°C/385 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215334100
  • Tipo de aceite
    Espuma sintética
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    EP-2 de origen biológico
  • UPC_NO
    089215334100
  • Viscosidad
    100
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0341-098 EP-2 BIOBASED
  • Excelente para todos los rodamientos lentos a medianos
  • Excepcional estabilidad al alta velocidad, resistencia al agua y capacidades de carga
  • Diseñado y desarrollado para cumplir con los requisitos del Permiso General de Buque (VGP) de la EPA 2013 de EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos