Motion
LLAVE DE 85211 8MM X 10MM Y 12MM X 13MM

Gearwrench
85211 8MM X 10MM & 12MM X 13MM WRENCH

8mm x 10mm y 12mm x 13mm 12 puntas 4 en 1 llave de trinquete reversible de doble extremo, diámetro de cabeza de 1" x grosor de cabeza de 1/2", 6-1/4" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #08092681
No. Fabricante 85211 8MM X 10MM & 12MM X 13MM WRENCH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
85211 8MM X 10MM & 12MM X 13MM WRENCH

8mm x 10mm y 12mm x 13mm 12 puntas 4 en 1 llave de trinquete reversible de doble extremo, diámetro de cabeza de 1" x grosor de cabeza de 1/2", 6-1/4" OAL, acero, acabado pulido
Artículo MI #08092681
No. Fabricante 85211 8MM X 10MM & 12MM X 13MM WRENCH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Tamaño
    8 x 10, 12 x 13 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Tipo de cabezal
    Doble extremo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Llave de caja

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE 85211 8MM X 10MM Y 12MM X 13MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo