Motion
W-630-FVT-1-DS
6.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 5000 lb
Artículo MI #08093093
No. Fabricante W-630-FVT-1-DS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.0000 pulg. de diámetro, 3.0000 pulg. de cara, cojinete de rodillos cónicos, capacidad de 5000 lb
Artículo MI #08093093
No. Fabricante W-630-FVT-1-DS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.0000 pulg.
  • Ancho de ranura
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-3/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6.0000 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Borrar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    5000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Borrar
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Acero
  • Tipo de rueda
    Ranurado en V

Descripción general

Descripción del fabricante
W-630-FVT-1-DS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo