Motion
10010
Poste de punzón Dixie Industries - Pike recto y gancho, Mango de ceniza, 10 pies de largo
Artículo MI #08093101
No. Fabricante 10010
Precio168.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Poste de punzón Dixie Industries - Pike recto y gancho, Mango de ceniza, 10 pies de largo
Artículo MI #08093101
No. Fabricante 10010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio168.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    10 pies
  • Peso
    6.33 lb

Detalles

  • Material del mango
    Ceniza
  • Estilo de cabeza
    Pinza y gancho rectos
  • Material del punzón y gancho
    Acero forjado contra caídas

Descripción general

Descripción del fabricante
10010 POLOS CON ASA DE CENIZA DE 10'
  • Todas las asas son cenizas americanas de segundo crecimiento, con grano recto en toda la longitud de la asa y secado al aire
  • La ceniza se utiliza en Pike Poles porque es más ligera que otras maderas y los granos extremadamente largos ofrecen resistencia al desgarro antes de romperse
  • Los ganchos Pike están fabricados con una sola pieza de acero con alto contenido en carbono y forjados en caída
  • Los mangos están roscados para permitir atornillarlos en el mango después de accionar los casquillos de acero sin costuras con muescas
  • Los puntos de punzón tienen rosca retorcida, resistiendo la extracción a menos que se giren hasta la mitad después de asentarse
  • Los ganchos Pike están disponibles en tres estilos: de tipo “pike & hook” recto, de tipo “pike & hook” curvado y de tipo “pike” recto solamente (los de tipo “pike & hook” curvado y “pike” recto solo están disponibles en pedidos especiales)
  • El uso principal de Pike Poles es manipular madera en agua
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo