Motion
7MC3-NU212EGRBC3

NTN
7MC3-NU212EGRBC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 110 mm DE, 62 mm de ancho
Artículo MI #08096028
No. Fabricante 7MC3-NU212EGRBC3
Precio1,311.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7MC3-NU212EGRBC3

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 60 mm DI, 110 mm DE, 62 mm de ancho
Artículo MI #08096028
No. Fabricante 7MC3-NU212EGRBC3
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
Precio1,311.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    62 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.898 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359982275
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359982275

Descripción general

Descripción del fabricante
7MC3-NU212EGRBC3